Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

DRŽALO ZA NAVOJNE SVEDRE Z RAGLJO L-250 M3-10

Za desni in levi navoj.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 071542 03
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Material Jeklo
Primerno za Rezalnik navojev 3 mm - 8 mm, kvadratni pogon 2,4 -5,5 mm
Dolžina 250 mm