Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

DRŽALO ZA NAVOJNE SVEDRE Z RAGLJO L-100 M5-12

Za desni in levi navoj.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 071542 02
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Material Jeklo
Primerno za Rezalnik navojev 5 mm - 12 mm, kvadratno gonilo 4,5 -8 mm
Dolžina 100 mm