Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

DRŽALO ZA NAVOJNE SVEDRE Z RAGLJO L-85 M3-8

Za desni in levi navoj.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 071542 01
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Material Jeklo
Primerno za Rezalnik navojev 3 mm - 8 mm, kvadratni pogon 2,4 -5,5 mm
Dolžina 85 mm