Kovano jeklo in visokokakovostna obdelava zagotavljata robustnost in vzdržljivost
Kovana zadnja čeljust z nakovalom se lahko uporablja tudi za ravnanje in udarjanje
Indukcijsko kaljene vpenjalne čeljusti zagotavljajo trden oprijem
Zaradi sprednje odprtine je idealen za delovne mize z omejenim prostorom
Na voljo v različnih širinah vpenjalnih čeljusti z različnimi širinami odpiranja
Specifikacije izdelkov
* |
* |
Širina vpenjalne čeljusti
|
120 mm |
Največja širina vpenjanja
|
120 mm |
Globina vpenjanja
|
65 mm |
Največji premer cevi
|
46 mm |
Min./max. premer cevi v palcih
|
5/8-1-1/4 in |
Dolžina
|
365 mm |
Višina
|
165 mm |