Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

VODNA TEHTNICA-LAHKA-GLADKE STRANICE-W50MM-L100CM

Stabilna, torzijsko odporna vodna tehtnica s pravokotnim profilom, 2 libelama in gladkimi stranskimi površinami. Na voljo v različnih dolžinah.

  • Višina: 20 mm
  • Širina: 50 mm
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 0,75 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029 stopinj
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 0,043 stopinj.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0714644210
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zelo dobra berljivost in dolga življenjska doba

  • •Libela iz akrilnega stekla z vgrajenimi, korozijsko odpornimi obročki za odčitavanje in fluorescenčno tekočino libele
  • •Brez razbarvanja tekočine zahvaljujoč visoki UV-odpornost
  • •Enostavno čiščenje zaradi zelo gladke, rdeče elektrostatično prašno lakirane površine
  • Visoka natančnost
  • •Natančno delo pri temperaturnih nihanjih zaradi optimalnega gibanja prikaza, ne glede na vreme
  • •Natančne meritve zahvaljujoč stabilnemu lahkemu aluminijastemu profilu