Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

VODNA TEHTNICA Z MAGNETOM-ZEBRA-L122CM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0714644112
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 122 cm
Višina 30 mm
Širina 60 mm
Število magnetov 4 KOSI
Natančnost merjenja (na dolžino) 0,5 mm/m
Natančnost merjenja za meritve nad glavo (na dolžino) 0,75 mm/m
Natančnost merjenja stopinj 0,029 stopnje
Merilna natančnost stopinj za meritve nad glavo 0,043 Stopnja