Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

VODNA TEHTNICA-DIGITALNA-Z ROČAJEM-IP65-W60MM-L61CM

Vodotesna in prašno odporna vodna tehtnica z robustnim lahkim profilom, 2 digitalnima zaslonoma in 3 libelami

  • Širina: 60 mm
  • Višina: 30 mm
  • Število baterij: 2 STK
  • Zaščitni razred IP: IP 65
  • Prikaz merilne vrednosti: 0,1 mm
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029 stopinj
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 0,029 stopinj.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0714644060
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Hitro, natančno merjenje

  • • 2 velika, pregledna in osvetljena zaslona, eden na sprednji strani in eden na zgornji, obdelani merilni površini, zagotavljata hitro zajemanje merilne vrednosti
  • • Akustično, izklopljivo vodilo nagiba, ki omogoča poravnavo brez stika z očmi, pri 0° v vodoravnem in navpičnem položaju oddaja stalen zvok
  • • Brez težavnega obračanja za odčitavanje zahvaljujoč 2 vertikalnima libelama
  • • Zelo dobra berljivost zaradi libelnih blokov iz akrilnega stekla z vloženimi, proti koroziji odpornimi odčitavnimi obroči
  • • Visoka natančnost tudi pri temperaturnih nihanjih
  • • Zelo visoka natančnost, tudi pri merjenju nad glavo, zahvaljujoč 2 obdelanima merilnima površinama
  • • Enostavno odstranljive končne kape za natančen prenos merilnih ravnin
  • Robustna in priročna
  • • Brez razbarvanja tekočine zahvaljujoč fluorescenčni libelni tekočini z visoko odpornostjo proti UV-žarkom
  • • Enostavno čiščenje zaradi zelo gladke površine in rdeče elektrostatične prašne prevleke
  • • Blažilne končne kape
  • • Udobno upravljanje in trden, varen oprijem zahvaljujoč 2 ročajema iz 2-komponentne plastike
  • • Tudi za zahtevne delovne pogoje zahvaljujoč zaščitnemu razredu IP65, ki ščiti pred vodo in prahom
  • • Dolga življenjska doba zaradi 2 priloženih baterij