Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

LETEV NIVELIRNA-Z LIBELO-L200CM

Iz močnega aluminijastega profila s sredinskim rebrom in dvema plastičnima končnima pokrovoma

  • Širina: 94 mm
  • Višina: 18 mm.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 071464 31
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 200 cm
Širina 94 mm
Višina 18 mm