Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

RAVNI PROFIL-ALU-L200CM

Iz močnega aluminijastega profila s sredinskim rebrom in dvema plastičnima končnima pokrovoma

  • Širina: 100 mm
  • Višina: 18 mm.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 071464 200
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 200 cm
Širina 100 mm
Višina 18 mm