Pogon:
Šestkotni, metrični
Standard:
na podlagi DIN 896
Material:
Krom-vanadijevo jeklo, masivno kovano
Površina:
mat kromirana
Polirane glave
Gred:
Šestkotnik:
Specifikacije izdelkov
* |
* |
Širina po ploskvah
|
Velikost ključa 6 x 7 mm |
Dolžina
|
105 mm |
Zunanji premer vtičnega ključa
|
10 mm |
Vtični ključ zunanjega premera 2
|
11 mm |
Premer odprtine
|
4 mm |
Premer trna
|
4,5 mm |