• Dolga življenjska doba do 750 ur
• Robusten keramični grelec z nizko občutljivostjo na udarce
• Lahka in ergonomska oblika pomeni, da lahko tudi daljša opravila opravite z malo utrujenosti
Products specifications
products.specs.attributename |
products.specs.attributevalue |
Nazivna napetost
|
230 V/AC |
Frekvenca
|
50 Hz |
Zaščitni razred
|
Stroj ima zaščitno izolacijo. |
Vhodno napajanje
|
2000 W |
Min./max. temperatura ventilatorja
|
50 do 600 °C |
Min./max. zračni tok
|
150-500 l/min |
Teža stroja
|
0,87 kg |
Dolžina kabla
|
4 m |