Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

DIAMANTNA KRONA ZA SUHO VRTANJE-M14-14X63MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0668350014
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Reševanje problemov (točkovni sistem) 4 od 4 točk
PREMER 14 mm
Delovna dolžina 35 mm
Dolžina 63 mm
Višina segmenta 10 mm
Debelina segmenta 3 mm
Število segmentov 1 KOS
Spojni navoj Nazivni premer 14 mm