Izvedite centrirano predvrtanje za pritrdilne vijake s premerom 3,5 mm v enem delovnem procesu
• Globinska zaustavitev
• Lahko se uporablja v katerem koli vrtalniku
• Sveder je enostavno zamenjati
• Globina vrtanja:
9 mm
• Sveder lahko zamenjate z 2 mm kotnim izvijačem
Specifikacije izdelkov
* |
* |
PREMER
|
2,7 mm |
Dolžina gredi
|
16 mm |
Premer trna
|
6 mm |