Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

6DELNI SET KAČJIH VRTALNIH SVEDROV-6KT-LL&S-ZEBRA-390MM

Visokozmogljiv polžasti sveder z novo razvito geometrijo konice navoja in robov, zamaknjeno rezalno glavo in posebno površinsko obdelavo za optimalno napetost z minimalnim trenjem in bistveno daljšo življenjsko dobo stožčastega navoja v globokih luknjah v mehkem in vseh trdih lesih.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0650776390
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Bistveno daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi svedri

  • • Posebna površinska obdelava
  • • Zamaknjena vrtalna glava
  • • Posebej prilagojena geometrija stožčastega navoja
  • • Na novo razvita konica niti

Idealen za mehke in vse trde vrste lesa (tudi za eksotične trde lese, kot je Azobé/Bongossi)

  • • Na novo razvita konica niti

Minimalna zahtevana sila zaradi neodvisnega podajanja s še manj trenja

  • • Nova geometrija robov

Popolno odstranjevanje ostružkov in stabilnost smeri za globoke luknje

  • • Optimizirana geometrija spiralne žlebiče

Šesterokotna gred (premer nad 7 mm)

  • • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos sil
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda

Prihrani čas

  • • Z uporabo Würthovega vgreznega grezila (premera nad 12 mm) je možno vrtanje in grezenje v enem delovnem koraku.

Večje efektivne dolžine

  • • Würthov podaljšek se lahko uporablja od premera nad 22 mm