Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

B-2000 LESNI SVEDER CV5,5MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0650455
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 5,5 mm
Dolžina 93 mm
Delovna dolžina 60 mm
Premer trna 5,5 mm