Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

B-2000 LESNI SVEDER- 8MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0650408
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 8,0 mm
Dolžina 115 mm
Premer trna 7,8 mm