Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

B-2000 SVEDER ZA TEČAJE 35MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0650035
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 35 mm
Dolžina 70 mm
Dolžina gredi 25 mm
Premer trna 10 mm