Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SVED. UDAR. QUADRO-L VARIO-SDS-PLUS-D15,0-L260-AL210MM

Popolna rešitev za ojačitve in trde materiale, ki se ponaša s simetrično enodelno glavo s štirimi rezalnimi robovi in ​​štirispiralno podajalno vijačnico Vario z ojačitvijo jedra.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0648051526
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Bistveno izboljšana združljivost z ojačitvami

  • • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal iz središča, ko udarite npr. okrepitve.

Občutno hitrejše vrtanje

  • • Napredna geometrija konice in asimetrično nameščene višine na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan oprijem.

Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo

  • • Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra
  • • 5–16 mm: Enodelni karbidni element — največja pritrdilna površina z jeklenim ohišjem zagotavlja visoko stabilnost.
  • • 18–32 mm: večdelni karbidni element za hitrejše napredovanje vrtanja in trisekcijska zasnova za izboljšanje blaženja torzijskih sil.

Bistveno izboljšana hitrost vrtanja in odstranjevanje prahu, hkrati pa nudi večjo zaščito pred zlomom

  • • Vario spiralni transporter s hrbtom, ki se spredaj zoži in zadaj razširi, ter ostrejšim kotom na spiralnem koncu zagotavlja zmanjšano trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos udarne energije.

Optimalno vodenje v izvrtani luknji

  • • Sveder s štirimi rezalnimi robovi in štiri-spiralno geometrijo zagotavlja popolno vodenje svedra v izvrtano luknjo.

Natančno točkovno vrtanje

  • • Posebna samocentrirna konica omogoča visoko natančno točkovno vrtanje.

Opozorilo

  • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika. Pri dolgih svedrih predhodno izvrtajte s kratkimi svedri enakega premera.