Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

DLETO LOPATASTO-ZA KERAMIKO MAX-380X50

25% večja širina rezila v primerjavi s standardom na trgu (širina 40 mm) za večjo moč odstranjevanja
• Ergonomsko rezilo za optimalen delovni položaj na steni, tleh ali v sklepih.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 064785550
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 380 mm
Širina 50 mm
Naprava za držanje orodja Primerno za SDS-max