Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SVED. UDAR. QUADRO-L VARIO-SDS-MAX VPETJE-D25-L1320-AL1200MM

Popolna rešitev za ojačitve in trde materiale s simetrično glavo s štirimi rezalnimi robovi in ​​transportnim trakom Vario z ojačitvijo jedra.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0647052513
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Bistveno izboljšana združljivost z ojačitvami

  • • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal iz središča, ko udarite npr. okrepitve.

Občutno hitrejše vrtanje

  • • Napredna geometrija konice in asimetrično nameščene višine na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan oprijem.

Popolne lastnosti izvrtine skozi celotno življenjsko dobo

  • • Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra

Bistveno izboljšana hitrost vrtanja in odstranjevanje prahu, hkrati pa nudi večjo zaščito pred zlomom

  • • Vario spiralni transporter s hrbtom, ki se spredaj zoži in zadaj razširi, ter ostrejšim kotom na spiralnem koncu zagotavlja zmanjšano trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos udarne energije.

Optimalno vodenje v izvrtani luknji

  • • Sveder s štirimi rezalnimi robovi in geometrijo z optimiziranim premerom zagotavlja popolno vodenje svedra v izvrtano luknjo.

Natančno točkovno vrtanje

  • • Posebna samocentrirna konica omogoča visoko natančno točkovno vrtanje.

Opozorilo

  • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika. Pri dolgih svedrih predhodno izvrtajte s kratkimi svedri enakega premera.