Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

TRN VPENJALNI ZA VRTALNIKE-KEGLJASTI-VEL1

Za predelavo svedrov z Morse stožcem v vpenjalne glave z notranjim stožcem (DIN konus B 16) za cilindrične svedre.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0628500109
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Konus držala vrtalnika B 16 d1 = 15,73 mm d2 = 14,50 mm
Velikost Morsejevega stožca Morsejev stožec velikosti 1
Dolžina 99 mm
DIN Morsejevi stožci in metrični stožci