Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

B-2000 SVEDER ZA MK HSS 345 27,0MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0628270
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 27,00 mm
Dolžina 291 mm
Dolžina žlebljenja čipa 170 mm