Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

B-2000 SVEDER ZA MK HSS 345 11,0MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0628110
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 11,00 mm
Dolžina 175 mm
Dolžina žlebljenja čipa 94 mm