Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POVRTALO-STROJNO-DIN338-HSS-TIN-D4,1

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 062241
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 4,10 mm
Dolžina 75 mm
Dolžina žlebljenja čipa 43 mm
Premer trna 4,1 mm
Kot konice 118 stopinj