Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POVRTALO-STROJNO-DIN338-HSS-TIN-D2,5

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 062225
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 2,50 mm
Dolžina 57 mm
Dolžina žlebljenja čipa 30 mm
Premer trna 2,5 mm
Kot konice 118 stopinj