Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POVRTALO-STROJNO-DIN338-HSS-TIN-D2,0

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 062220
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 2,00 mm
Dolžina 49 mm
Dolžina žlebljenja čipa 24 mm
Premer trna 2 mm
Kot konice 118 stopinj