Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POVRTALO-STROJNO-DIN338-HSS-TIN-D12,5

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0622125
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 12,50 mm
Dolžina 151 mm
Dolžina žlebljenja čipa 101 mm
Premer trna 12,5 mm
Kot konice 118 stopinj