Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POVRTALO-STROJNO-DIN338-HSS-TIN-D11,0

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0622110
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 11,00 mm
Dolžina 142 mm
Dolžina žlebljenja čipa 94 mm
Premer trna 11 mm
Kot konice 118 stopinj