Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POVRTALO-STROJNO-DIN338-HSS-TIN-D10,5

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0622105
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 10,50 mm
Dolžina 133 mm
Dolžina žlebljenja čipa 87 mm
Premer trna 10,5 mm
Kot konice 118 stopinj