Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

REZKAR Z OBRO.ZA USMERJANJE-S8-20X60MM

Za usmerjevalnik.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0612208203
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Material za obdelavo Furnirana iverna plošča, iverna plošča (neobdelana), Mehki les, Multipleksna plošča, Prevlečena iverna plošča, Trdi les, Vezan les, Vlaknene plošče srednje gostote, Vlaknene plošče visoke gostote
PREMER 20 mm
Učinkovita dolžina 27 mm
Premer trna 8 mm
Dolžina 62 mm
Število rezalnih robov 2 KOSA
Material rezalnega roba Karbid