Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    REZKAR ZA LES-HW-S12-14X92MM

    Natančna rezkalna orodja za ročne rezkalne stroje.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0612153140
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Rezkarji za les Würth so izdelani iz vrhunskega jekla in karbida, odpornega na obrabo, kar zagotavlja visoko stopnjo stabilnosti in resnično natančnost teka, natančne konture in dolgo življenjsko dobo. Visoko trdno trdo spajkanje konic iz karbidne trdine zagotavlja brezhibno delovanje brez nevarnosti. Mlinarje lahko varno shranite v priloženi embalaži za večkratno uporabo.

    • • Z nasveti TC
    • • Dvorezen
    • • Za vrtenje v smeri urinega kazalca
    • • Za ročno podajanje
    • • Oblika: s konico TC
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material za obdelavo Corian®, Mehki les, Trdi les, Varicor®
    PREMER 14 mm
    Učinkovita dolžina 45 mm
    Premer trna 12 mm
    Dolžina 92 mm
    Število rezalnih robov 2 KOSA
    Primerno za tip stroja Ročni usmerjevalnik
    Material rezalnega roba Karbid
    *
    *
    *

    Rezkarji za les Würth so izdelani iz vrhunskega jekla in karbida, odpornega na obrabo, kar zagotavlja visoko stopnjo stabilnosti in resnično natančnost teka, natančne konture in dolgo življenjsko dobo. Visoko trdno trdo spajkanje konic iz karbidne trdine zagotavlja brezhibno delovanje brez nevarnosti. Mlinarje lahko varno shranite v priloženi embalaži za večkratno uporabo.

    • • Z nasveti TC
    • • Dvorezen
    • • Za vrtenje v smeri urinega kazalca
    • • Za ročno podajanje
    • • Oblika: s konico TC
    Specifikacije izdelkov
    Material za obdelavo Corian®, Mehki les, Trdi les, Varicor®
    PREMER 14 mm
    Učinkovita dolžina 45 mm
    Premer trna 12 mm
    Dolžina 92 mm
    Število rezalnih robov 2 KOSA
    Primerno za tip stroja Ročni usmerjevalnik
    Material rezalnega roba Karbid