Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    REZKAR-HW-S8-20X60MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0612011200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Natančna rezkalna orodja za ročne rezkalne stroje

    • • Visoka stabilnost in koncentričnost, natančne konture in dolga življenjska doba, saj je rezkalo izdelano iz vrhunskega jekla in na obrabo odpornega volframovega karbida.
    • • Visoko trdno spajkanje konic iz volframovega karbida zagotavlja brezhibno delovanje brez nevarnosti.
    • • Rezkalnike lahko varno shranite v priloženi embalaži za večkratno uporabo.
    • • Z nasveti TC
    • • Dvorezen
    • • Za vrtenje v smeri urinega kazalca
    • • Za ročno podajanje
    • • Izvedba: ∅ 4-8 mm: polna TC in ∅ 10-20 mm: s konico TC
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material za obdelavo Furnirana iverna plošča, iverna plošča (neobdelana), Mehki les, Multipleksna plošča, Prevlečena iverna plošča, Trdi les, Vezan les, Vlaknene plošče srednje gostote, Vlaknene plošče visoke gostote
    PREMER 20 mm
    Učinkovita dolžina 20 mm
    Premer trna 8 mm
    Dolžina 60 mm
    Število rezalnih robov 2 KOSA
    Primerno za tip stroja Ročni usmerjevalnik
    Material rezalnega roba Karbid
    *
    *
    *

    Natančna rezkalna orodja za ročne rezkalne stroje

    • • Visoka stabilnost in koncentričnost, natančne konture in dolga življenjska doba, saj je rezkalo izdelano iz vrhunskega jekla in na obrabo odpornega volframovega karbida.
    • • Visoko trdno spajkanje konic iz volframovega karbida zagotavlja brezhibno delovanje brez nevarnosti.
    • • Rezkalnike lahko varno shranite v priloženi embalaži za večkratno uporabo.
    • • Z nasveti TC
    • • Dvorezen
    • • Za vrtenje v smeri urinega kazalca
    • • Za ročno podajanje
    • • Izvedba: ∅ 4-8 mm: polna TC in ∅ 10-20 mm: s konico TC
    Specifikacije izdelkov
    Material za obdelavo Furnirana iverna plošča, iverna plošča (neobdelana), Mehki les, Multipleksna plošča, Prevlečena iverna plošča, Trdi les, Vezan les, Vlaknene plošče srednje gostote, Vlaknene plošče visoke gostote
    PREMER 20 mm
    Učinkovita dolžina 20 mm
    Premer trna 8 mm
    Dolžina 60 mm
    Število rezalnih robov 2 KOSA
    Primerno za tip stroja Ročni usmerjevalnik
    Material rezalnega roba Karbid