Min./max. vhodna napetost
|
220-240 V |
Frekvenca
|
50 Hz |
Polnilna napetost največ 12 V
|
14.7 V |
Polnilna napetost največ 24 V
|
29.4 V |
Polnilni tok pri 12 V
|
15 A |
Polnilni tok pri 24 V
|
7.5 A |
Napajalna napetost
|
13.6 V |
Min./max. kapaciteta akumulatorja/akumulatorja
|
25-400 Ah |
Nazivna moč
|
200 W |
Oznaka baterije
|
12 V svinčene baterije (odprte, MF, kalcijeve, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 24 V svinčevo-kislinski akumulatorji (odprti, MF, kalcijevi, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 12 V litij-ionska baterija (litijev železov fosfat) |
Karakteristike polnjenja
|
I = polnjenje s konstantnim tokom; U = polnjenje s konstantno napetostjo; o = samodejna sprememba karakteristike polnjenja; U = polnjenje s konstantno napetostjo |
Zaščitni razred IP
|
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri |
Dolžina kabla
|
1.8 m |
Popolnoma izolirani polnilni priključki
|
Da |
Dolžina (kabel za polnjenje baterije s priključki)
|
1.8 m |
Prečni prerez kabla
|
3,18 mm² |
Dolžina x širina x višina
|
272 x 117 x 72 mm |
Teža izdelka (na kos)
|
1720.000 g |
Barva
|
Antracitno siva, Črna |
Zaščita pred iskrenjem
|
Da |
Zaščita pred obratno polarnostjo
|
Da |
Oznaka odobritve
|
Varnost s certifikatom GS, Oznaka CE |