Min./max. vhodna napetost
|
240-220 V |
Frekvenca
|
50 Hz |
Polnilna napetost največ 12 V
|
15.8 V |
Polnilna napetost največ 24 V
|
29.8 V |
Polnilni tok pri 12 V
|
15 A |
Polnilni tok pri 24 V
|
10 A |
Min./max. kapaciteta akumulatorja/akumulatorja
|
40-230 Ah |
Nazivna moč
|
298 W |
Oznaka baterije
|
12 V svinčevi akumulatorji (odprti in brez vzdrževanja, MF, kalcijevi, VRLA, GEL, AGM), 24 V svinčevo-kislinski akumulatorji (odprti, MF, kalcijevi, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 12 V litij-ionska baterija (litijev železov fosfat), 24 V litij-ionska baterija (litijev železov fosfat) |
Karakteristike polnjenja
|
8 korakov |
Zaščitni razred IP
|
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno |
Dolžina kabla
|
150 cm |
Popolnoma izolirani polnilni priključki
|
Da |
Dolžina (kabel za polnjenje baterije s priključki)
|
258 cm |
Prečni prerez kabla
|
6 mm² |
Dolžina x širina x višina
|
206 x 153 x 69 mm |
Teža izdelka (na kos)
|
1.700 kg |
Barva
|
Črno siva |
Zaščita pred iskrenjem
|
Da |
Zaščita pred obratno polarnostjo
|
Da |
Oznaka odobritve
|
Oznaka CE |