Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POLNILEC ZA AKUMULATORJE-12/24V-120/60A

Večnamenska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila ter za polnjenje in ponovno polnjenje zagonskih akumulatorjev brez izklopa iz električnega sistema vozila.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0510955870
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Primerno za vozila z 12- in 24-voltnimi litijevimi in svinčevo-kislinskimi akumulatorji

  • Na primer: Motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijski stroji, reševalna vozila, gradbeni stroji, tovorna vozila

Samodejno zaznavanje napetosti baterije in akumulatorja

Kompakten, robusten polnilnik akumulatorjev z ohišjem iz jeklene pločevine, odporne na umazanijo, ki ga je mogoče namestiti tudi na steno z luknjo za ključ na dnu

Tehnologija večrezonančnega pretvornika za vsakodnevno profesionalno uporabo v delavnici

Intuitivno upravljanje z enostavnim grafičnim zaslonom na dotik

Polni akumulatorje s preostalo napetostjo 1,5 V za 12 V napetost električnega sistema vozila in 3,0 V za 24 V napetost električnega sistema vozila

Način desulfatacije za osvežitev sulfatnih akumulatorjev

Zaščita pred

  • kratkim stikom
  • Obratna polarnost
  • Prenapetost
  • Iskre (sistem proti iskrenju)
  • Pregrevanje notranje elektronike

Servisiranje in posodabljanje programiranja je mogoče izvesti prek vmesnika USB

Zložljivo podnožje omogoča nagibanje naprave, kar omogoča boljši pogled na zaslon

S popolnoma izoliranimi baterijskimi priključki