Frekvenca
|
50 Hz |
Polnilna napetost največ 12 V
|
14.8 V |
Polnilna napetost največ 24 V
|
29.2 V |
Polnilni tok pri 12 V
|
50 A |
Polnilni tok pri 24 V
|
50 A |
Min./max. kapaciteta akumulatorja/akumulatorja
|
10-850 Ah |
Nazivna moč
|
1600 W |
Oznaka baterije
|
12 V svinčevo-kislinski akumulatorji (odprti in brez vzdrževanja, MF, kalcijevi, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 24 V svinčevo-kislinski akumulatorji (odprti, MF, kalcijevi, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 12 V litij-ionska baterija (litijev železov fosfat) |
Karakteristike polnjenja
|
I = polnjenje s konstantnim tokom; U = polnjenje s konstantno napetostjo; o = samodejna sprememba karakteristike polnjenja; U = polnjenje s konstantno napetostjo |
Zaščitni razred IP
|
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0° |
Dolžina kabla
|
2 m |
Popolnoma izolirani polnilni priključki
|
Da |
Dolžina (kabel za polnjenje baterije s priključki)
|
5 m |
Prečni prerez kabla
|
10 mm² |
Teža izdelka (na kos)
|
7099.000 g |
Barva
|
RAL 9017 |
Zaščita pred iskrenjem
|
Da |
Zaščita pred obratno polarnostjo
|
Da |
Oznaka odobritve
|
0 - se ne uporablja |