Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POLNILEC ZA AKUMULATORJE-12/24V-15A-(10-255AH)

Večnamenska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila ter za polnjenje in ponovno polnjenje zagonskih akumulatorjev brez izklopa iz električnega sistema vozila.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0510955821
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Samodejno zaznavanje napetosti

  • Napetost električnega sistema vozila 12 V ali 24 V

Primerno za vozila z 12- in 24-voltnimi litijevimi in svinčevo-kislinskimi akumulatorji

  • npr. motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijski stroji, reševalna vozila, gradbeni stroji, težka tovorna vozila

Kompakten, robusten polnilnik akumulatorjev z ohišjem iz pločevine, odporne na umazanijo

Enostavno upravljanje z gumbom za vklop/izklop

Polni baterije s preostalo napetostjo 1,5 V pri 12-voltni napetosti električnega sistema vozila in 3,0 V pri 24-voltni napetosti električnega sistema vozila

Zaščita pred

  • kratkim stikom
  • Obratna polarnost
  • Prenapetost
  • Iskre (sistem proti iskrenju)
  • Pregrevanje notranje elektronike