Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POLNILEC ZA AKUMULATORJE -12V-32A

Večnamenska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila ter za polnjenje in ponovno polnjenje zagonskih akumulatorjev brez izklopa iz električnega sistema vozila. Za strokovne predstavitve funkcij vozila v razstavnem salonu.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0510955800
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Primerno za vozila z 12 V svinčenimi akumulatorji

  • Na primer: Motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijski stroji, reševalna vozila, gradbeni stroji

Povečuje življenjsko dobo in zmogljivost akumulatorja

  • Popolnoma samodejni sedemstopenjski cikel polnjenja preprečuje sulfatizacijo akumulatorja in ga ni treba nadzorovati

Kompakten, robusten polnilnik baterij z aluminijastim ohišjem, ki se ne obrabi proti umazaniji

Z gumijastimi nogicami in odstranljivo gumijasto zaščito robov za prilagodljivo in varno uporabo na vozilu in v njem

Odstranljiv kabel za enostavno napeljavo kabla skozi motorni prostor

Zasnova brez ventilatorja omogoča predstavitev brez hrupa

Enostavno upravljanje z gumbom za vklop/izklop

Polnjenje akumulatorjev s preostalo napetostjo 2 V

Zaščita pred

  • kratkim stikom
  • Obratna polarnost
  • Prenapetost
  • Iskre (sistem proti iskrenju)
  • Pregrevanje notranje elektronike

Prikazovalnik LED