Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAT. VZMET-DIN2097-D1,0-AD9,0-LOD75

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 050621075
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Zunanji premer 9 mm
    DEBELINA 1 mm
    Dolžina 75 mm
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Oblikovanje Z dvojnimi očmi
    DIN Spiralne vzmeti, okrogla žica
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Zunanji premer 9 mm
    DEBELINA 1 mm
    Dolžina 75 mm
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Oblikovanje Z dvojnimi očmi
    DIN Spiralne vzmeti, okrogla žica