Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

NAT. VZMET-DIN2097-D1,0-AD11,0-LOD130

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0506210130
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 11 mm
DEBELINA 1 mm
Dolžina 130 mm
Material Vzmetno jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Oblikovanje Z dvojnimi očmi
DIN Spiralne vzmeti, okrogla žica