Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

NAT.VZMET 2097 D-1,0/DA-10,0/LO-105

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0506210105
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 10 mm
DEBELINA 1 mm
Dolžina 105 mm
Material Vzmetno jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Oblikovanje Z dvojnimi očmi
DIN Spiralne vzmeti, okrogla žica