Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

VLEČNA VZMET 2097 D-1,0/DA-9,0/LO-100

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0506210100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 9 mm
DEBELINA 1 mm
Dolžina 100 mm
Material Vzmetno jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Oblikovanje Z dvojnimi očmi
DIN Spiralne vzmeti, okrogla žica