Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

NAT.VZMET-DIN2097-D0,6-ED7,0-HOD55

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 050620655
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 7 mm
DEBELINA 0,6 mm
Dolžina 55 mm
Material Vzmetno jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Oblikovanje Z dvojnimi očmi
DIN Spiralne vzmeti, okrogla žica