Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

VZMET POTISNA D-1,5/DA-15/IG-15/LO-55

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 050615 552
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 15 mm
DEBELINA 1,5 mm
Dolžina 55 mm
Število navitij 14 KOSOV
Material Vzmetno jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Skladno z RoHS Da
Standardi DIN 2095