Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POTISNA VZMET-1,5/DA-10/IG-12/LO-45

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 050615 45
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 10 mm
DEBELINA 1,5 mm
Dolžina 45 mm
Število navitij 12 KOSOV
Material Vzmetno jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Skladno z RoHS Da
Standardi DIN 2095