Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POTISNA VZMET D-1,0/DA-12/IG-18/LO-60

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 050610 60
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 12 mm
DEBELINA 1 mm
Dolžina 60 mm
Število navitij 18 KOSOV
Material Vzmetno jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Skladno z RoHS Da
Standardi DIN 2095