Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SPG-COMP-1,0/ED15/IT9/HO32

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 050610 321
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 15 mm
DEBELINA 1 mm
Dolžina 32 mm
Število navitij 9 KOSOV
Material Vzmetno jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Skladno z RoHS Da
Standardi DIN 2095