Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

POTISNA VZMET D-0,8/DA- 8/IG-14/LO-42

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 050608 42
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Zunanji premer 8 mm
DEBELINA 0,8 mm
Dolžina 42 mm
Število navitij 14 KOSOV
Material Vzmetno jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Skladno z RoHS Da
Standardi DIN 2095