Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SPONKE 90-1.4301-15MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 048057215
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 5,66 mm
Dolžina 15 mm
Širina žice 1,0 mm
Debelina žice 1,25 mm
Material Nerjavno jeklo A2, 1.4301
Površina Navaden
Število na paleto 3800000 KOSOV
Odobritev 0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS Da