Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SPONKE 0/97-A2K-L22MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 048045 22
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 4,5 mm
Dolžina 22 mm
Širina žice 0,66 mm
Debelina žice 0,95 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Oblikovanje Resinated
Število na paleto 3600000 KOSOV
Odobritev Ne
Skladno z RoHS Da